曜日別特売

電池ケース 単4×2本

電池ケース 単4×2本 - Comfortable Electronic(COMF)電池ケース 単4×2本 - Comfortable Electronic(COMF)
端子形状リード線材質(ボディ)PPRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本数
配列
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68627810BH421A2本用縦1×横2
オープン
99
109(税込)
5日以内出荷
返品不可
68627837BH425A2本縦2×横1
オープン
119
131(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする