Comfortable Electronic(COMF)
電池ケース 単3×2本
単3電池を直列2本で収める電池ケースです。
リード線の引き出しには別途【006PI】等の電池スナップが必要です。
色
黒
端子形状
スナップ
本数
2本用
材質(ボディ)
PP
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
配列
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68627950
BH3221B
縦1×横1×2段
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68627959
BH3211B
縦1×横2
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください