Comfortable Electronic(COMF)
電池ケース単3×4本
色
黒
端子形状
スナップ
本数
4本
材質(ボディ)
PP 94HB 合成樹脂
材質(スプリング)
Φ0.7mm ニッケル鋼メッキ
配列
縦1×横2×2段
RoHS指令(10物質対応)
対応
リベット
ニッケル黄銅メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68627986
BH3433B
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください