曜日別特売

電池ケース(単3×4本 スイッチ/フタ/リード線付き)

電池ケース(単3×4本 スイッチ/フタ/リード線付き) - Comfortable Electronic(COMF)

ネジで固定するカバーの付いた単3電池×4本用の電池ボックスです。リード線とスイッチが付いています。

備考カバー&スイッチ付き端子形状リード線本数4本用材質(ボディ)ABS配列縦1×横4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68628108SBH3411AS
オープン
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする