曜日別特売

電池ケース 単3×2本 リード線 縦一列

電池ケース 単3×2本 リード線 縦一列 - Comfortable Electronic(COMF)電池ケース 単3×2本 リード線 縦一列 - Comfortable Electronic(COMF)
コード長さ(mm)150規格コードUL1007 AWG26材質(ホルダー)PP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68628345BH-325-1A
オープン
84
92(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする