曜日別特売

MapleSyrup 組み立て済完成品

MapleSyrup 組み立て済完成品 - jig.jpMapleSyrup 組み立て済完成品 - jig.jpMapleSyrup 組み立て済完成品 - jig.jp

MapleSyrupプリント基板の組み立て済完成品です。
基板はメープルシロップのようなアンバーオレンジを採用。
足長ピンソケットにより、IchigoJam Uに重ねて乗せることもできます。
モーターを手軽にプログラム制御したい方におすすめです。
【以下の物は別途ご用意ください】
MapleSyrup用の電源 5V。推奨:単3形充電池4本(4.8V)。電池ボックスが便利です。
モーター(4.6V)
サーボモーター(5V)等
IchigoJam等の機材

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68626410MAPLESYRUP-FP
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする