曜日別特売

高輝度LED(3mm・黄色 カラーレンズ・2V・2800mcd)

高輝度LED(3mm・黄色 カラーレンズ・2V・2800mcd) - Full Sun Optotech

Φ3mmの砲弾型高輝度LEDです。

ボディー/クリアイエロー電圧(V)標準(typ)/2発光色保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(max)595測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)2800内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68627058L3D-Y9030-2400
オープン
76
84(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする