Full Sun Optotech
超高輝度LED(5mm・橙・2.2V・15000mcd)
Φ5mmの砲弾型高輝度LEDです。
色
ボディー/透明
電圧(V)
標準(typ)/2.2
発光色
橙
保存温度(℃)
-40~+85
ピーク波長(nm)
(max)610
測定条件
(IF)20mA
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-20~+70
輝度(cd/m
2
)
(typ)15000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68626979
L5-EKO0530-15000
オープン
¥
76
¥
84
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください