曜日別特売

LED(5mm・緑・高輝度・3.2V・6500mcd)

LED(5mm・緑・高輝度・3.2V・6500mcd) - Full Sun Optotech

純緑色系の高輝度LEDです。指向性は30°と表示器向きです。”黄緑”と称される従来の緑色LEDの半導体素材GaP(ガリウム・リン)に代わり、InGaN(インジウム・ガリウム・窒素)を採用しています。青色LEDと同じ素材のため、VFも青色LED並みに高く、従来型の緑色LEDと同じ電圧では点灯しません。

ボディー/透明備考実際の製品には電圧・輝度に若干のバラツキがあります。電圧(V)標準(typ)/3.2発光色保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(typ)502測定条件(IF)20mA指向性30°RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)6500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68627128L5-G0030-6500
オープン
139
153(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする