曜日別特売

DCファンモータ(24V 40mm角)

DCファンモータ(24V 40mm角) - メルコテクノレックス

低騒音で信頼性の高いMMF-04Lシリーズ軸流ファン

厚さ(mm)15ケース形状リブタイプ定格電圧(V)24使用温度(℃)-20~+85定格電流(A)0.04センサー(85℃)回転パルス出力騒音レベル(dB(A))36回転速度8450min-1フレーム(mm)40×40RoHS指令(10物質対応)対応開放風量(m3/h)0.22静圧(Pa)90.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68623479MMF-04L24DS-CX0
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする