メルコテクノレックス
DCファンモータ(12V 80mm角)
低騒音で信頼性の高いMMF-08Nシリーズ軸流ファン
厚さ(mm)
25mm
ケース形状
リブタイプ
定格電圧(V)
12V
使用温度(℃)
-20℃~+85℃
定格電流(A)
0.14A
センサー
(85℃)回転パルス出力
騒音レベル(dB(A))
35
回転速度
3460min-1
フレーム(mm)
80×80mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
開放風量(m
3
/h)
1.25
静圧(Pa)
51
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68623497
MMF-08N12DS-CX0
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください