曜日別特売

DCファンモータ(12V 90mm角)

DCファンモータ(12V 90mm角) - メルコテクノレックス

低騒音で信頼性の高いMMF-09Nシリーズ軸流ファン

センサー(70℃)回転パルス出力厚さ(mm)25ケース形状リブタイプ定格電圧(V)12使用温度(℃)-20~+70定格電流(A)0.16騒音レベル(dB(A))30回転速度2430min-1フレーム(mm)92×92RoHS指令(10物質対応)対応開放風量(m3/h)1.18静圧(Pa)33.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
静圧(Pa)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68623540MMF-09N12DM-CP033.325
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする