曜日別特売

DCファンモータ(12V 60mm角)

DCファンモータ(12V 60mm角) - メルコテクノレックス

低騒音で信頼性の高いMMF-06シリーズ軸流ファン

厚さ(mm)25mmケース形状リブタイプ使用温度範囲(℃)-20℃~+85℃定格電圧(V)12V定格電流(A)0.11Aセンサー(85℃)回転パルス出力騒音レベル(dB(A))31回転速度4060min-1フレーム(mm)60×60mmRoHS指令(10物質対応)対応開放風量(m3/h)0.56静圧(Pa)45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68623488MMF-06N12DS-CX0
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする