オートフィードシュレッダー 静音45dB

オートフィードシュレッダー 静音45dB - アイリスオーヤマオートフィードシュレッダー 静音45dB - アイリスオーヤマオートフィードシュレッダー 静音45dB - アイリスオーヤマオートフィードシュレッダー 静音45dB - アイリスオーヤマオートフィードシュレッダー 静音45dB - アイリスオーヤマオートフィードシュレッダー 静音45dB - アイリスオーヤマオートフィードシュレッダー 静音45dB - アイリスオーヤマオートフィードシュレッダー 静音45dB - アイリスオーヤマ

【超静音約45dB】【60L大容量ダストボックス】【自動細断】【マイクロクロスカット】【ゴミが散らばりにくい除電機能】【オートリバース・オートクリーニング機能】
60Lのダストボックスでごみ捨ての手間削減!
図書館と同じレベルの静かさ約45dB(空転時37dB)の静音オートフィードシュレッダーです。
自動細断なら一度に400枚のコピー用紙をセットし自動細断出来るので時短で業務用にもオススメです。フタを開けて紙を投入口にセットするだけ生産性UP。
除電クリーンシステム搭載で、細断くずの静電気を除電しごみ捨て時の舞い上がりを抑制します。
オートリバース機能搭載で、一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、自動的にカッターが逆転して停止します。
オートクリーニング機能搭載で、細断中や細断終了後に自動で清掃運転(逆転・正転)しカッターの汚れを落とします。
くずならしアームがダストボックスにたまった細断くずをならすため、効率的にごみが溜まるのでゴミ捨て回数が削減されます。
ごみ捨てセンサーを搭載しているので、センサーがごみ捨てのタイミングをお知らせします。
移動に便利なキャスター付きです

質量(kg)16.7ホワイト定格消費電力(W)約130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×372×748騒音値(dB)45原稿サイズA4~A5(自動細断)、A4以下(手動細断)定格時間(分)25細断枚数A4コピー用紙4枚(定格)ダストボックス容量(L)60細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.1細断寸法(mm)2×15最大細断枚数A4コピー用紙7枚(手動細断)、400枚(自動細断)細断形状マイクロクロスカットオートフィード機能ありリバース機能あり内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68623348AFS400M
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする