曜日別特売

パーソナルシュレッダー 静音45dB

パーソナルシュレッダー 静音45dB - アイリスオーヤマパーソナルシュレッダー 静音45dB - アイリスオーヤマパーソナルシュレッダー 静音45dB - アイリスオーヤマパーソナルシュレッダー 静音45dB - アイリスオーヤマパーソナルシュレッダー 静音45dB - アイリスオーヤマパーソナルシュレッダー 静音45dB - アイリスオーヤマパーソナルシュレッダー 静音45dB - アイリスオーヤマパーソナルシュレッダー 静音45dB - アイリスオーヤマ

【超静音約45dB】【オートリバース機能】【SHIZCUTシリーズ】
図書館と同じレベルの静かさ約45dB(空転時37dB)の静音シュレッダー シズカットシリーズです。
コンパクト設計でデスクサイドでも邪魔になりにくく小規模オフィスにもオススメです。
ダストボックス容量はたっぷり9.5LでA4コピー用紙が約120枚収容可能です
オートリバース機能搭載で、一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、自動的にカッターが逆転して停止します。
上部を外して捨てるだけのゴミ箱式でお手入れも簡単です。
↓SHIZCUTシリーズ↓
P5GCS(クロスカット)
P4GMS(マイクロクロスカット)
P7HC-35E-H(クロスカット)(除電機能付き)
P4HM-35E-W(マイクロクロスカット)(除電機能付き)

ホワイト定格消費電力(W)約45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×162×352騒音値(dB)45定格時間(分)10ダストボックス容量(L)9.5細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.2内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
細断枚数
細断寸法(mm)
最大細断枚数
細断形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68623357P5GCS3.8A4コピー用紙4枚(定格)4×25A4コピー用紙5枚クロスカット
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
68623366P4GMS4A4コピー用紙3枚(定格)2×11A4コピー用紙4枚マイクロクロスカット
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする