パーソナルシュレッダー 超静音35dB

パーソナルシュレッダー 超静音35dB - アイリスオーヤマパーソナルシュレッダー 超静音35dB - アイリスオーヤマパーソナルシュレッダー 超静音35dB - アイリスオーヤマパーソナルシュレッダー 超静音35dB - アイリスオーヤマパーソナルシュレッダー 超静音35dB - アイリスオーヤマパーソナルシュレッダー 超静音35dB - アイリスオーヤマパーソナルシュレッダー 超静音35dB - アイリスオーヤマパーソナルシュレッダー 超静音35dB - アイリスオーヤマ

【超静音約35dB】【ゴミが散らばりにくい除電機能】【オートリバース・オートクリーニング機能】【SHIZCUTシリーズ】
図書館と同じレベルの静かさ約35dBの超静音シュレッダー シズカットシリーズです。
コンパクト設計でデスクサイドでも邪魔になりにくく小規模オフィスにもオススメです。
ダストボックス容量はたっぷり9.5LでA4コピー用紙が約120枚収容可能です
除電クリーンシステム搭載で、細断くずの静電気を除電しごみ捨て時の舞い上がりを抑制します。
オートリバース機能搭載で、一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、自動的にカッターが逆転して停止します。
オートクリーニング機能搭載で、細断中や細断終了後に自動で清掃運転(逆転・正転)しカッターの汚れを落とします。
引き出し式でごみ捨ても簡単です。
↓SHIZCUTシリーズ↓
P5GCS(クロスカット)
P4GMS(マイクロクロスカット)
P7HC-35E-H(クロスカット)(除電機能付き)
P4HM-35E-W(マイクロクロスカット)(除電機能付き)

定格消費電力(W)約45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×177×326騒音値(dB)35定格時間(分)10ダストボックス容量(L)9.5細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.2内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
細断枚数
細断寸法(mm)
最大細断枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68623375P7HC-35E-H4.9グレーA4コピー用紙5枚(定格)4×25A4コピー用紙7枚
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68623391P4HM-35E-W5.1ホワイトA4コピー用紙3枚(定格)2×11A4コピー用紙4枚
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする