ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
ロータリエンコーダ 光学式非接触型 DC5V ボールベアリング 分解能100 出力相A 電源電圧5V アンプ無
備考
軸受選択可: ボールベアリング / スリーブ
タイプ
光学式非接触型 (インクリメンタル) センサ用
分解能
100 / 200 / 300
電源電圧(V)
DC 5
出力波形
近似正弦波 (A相のみ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電流(mA)
素子:50 Max. [at 25℃]
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68632238
RE12A-100-100-1
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください