曜日別特売

テレビ用スピーカー(サウンドバー)

テレビ用スピーカー(サウンドバー) - JBL professionalテレビ用スピーカー(サウンドバー) - JBL professionalテレビ用スピーカー(サウンドバー) - JBL professionalテレビ用スピーカー(サウンドバー) - JBL professional

PSB-2はHDMIとBluetoothのデジタルソース入力を備えたサウンドバーです。テレビ視聴の満足度を格段に高めながらも、隣の部屋などへの音の伝達を最小限に抑えます。設置、接続、設定も極めて簡単で、ホテルの客室、会議室、教室のテレビや、展示会、店舗、待合室などのデジタル・サイネージ用に最適です。
前面にLRのスピーカーを配置し、音響エネルギーを部屋に向かって出力することができます。その結果、反射が少ない明瞭なサウンドをお楽しみいただけます。
壁から音を遠ざけることで、隣の部屋への音漏れも低減されます。プロの現場で高く評価されている高い再生能力を持ったJBLのスピーカーユニットを搭載しており、いかなる音量でもクリアで聞き取りやすく、音量を大きくしすぎることがありません。
PSB-2だけで迫力のある低音を再生できるため、別途サブウーファーを設置する必要がなく、過度な重低音による隣室への音漏れの心配もありません。
HDMIとBluetoothの入力を搭載しています。HDMI入力はCECに対応しており、テレビのリモコンで電源やミュート、音量の操作が可能です。
シンプルなペアリング操作で簡単に接続が完了するBluetooth入力は、再生音源の個別ニーズにJBLの高品位サウンドで応えることができます。
背面にねじ止めが可能な誤操作防止カバーが付属したインストーラー向けのDIPスイッチを備えています。Bluetoothの無効化やペアリング情報の保持期間の設定、最大音量の制限などをプログラム可能です。
PSB-2を複数台管理する際に役立つ本体の識別ID(ビーコンID)のカスタマイズもサポートしています。
自動スタンバイ機能も搭載しており、未使用時の消費電力を抑えることで電気代を節約できます。
壁やテレビ台への固定金具が付属しているので、取り付けが容易に行えます。台の上にそのまま置いても使用可能です。
電源が本体に内蔵されているので、見栄えや発熱を考慮してアダプターの設置場所に悩む必要がありません。

仕様パワーアンプ:20W×2、Class D付属品HDMIケーブル、固定金具(金具×2、設置ねじ×2)、 背面操作防止プレート(プレート、固定ねじ)、 上面操作防止プレート(プレート、固定ねじ×2)、 電源コード、和文取扱説明書質量(kg)1.8電源(V)AC100、50/60Hz消費電力(W)2以下(HDMI接続時)、0.5以下(HDMI未接続時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)896×90×62(除突起部)構成【ドライバー】LF:2インチ(51mm)×4、HF:0.75インチ(19mm)×2入力感度(-8dBFS、1m)93dB SPL入力端子HDMI Input (HDMI 2.1)、HDMI Output/ARC (HDMI 2.1)音圧レベル(dB)最大(1m):101 SPL周波数レンジ(-10dB)62Hz~20kHzBluetoothver.5.3(周波数レンジ:2.4k~2.5MHz)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68636070PSB-2
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする