曜日別特売

エキスパートテクニレザー グリップ KGL164

エキスパートテクニレザー グリップ KGL164 - kimony(キモニー)エキスパートテクニレザー グリップ KGL164 - kimony(キモニー)エキスパートテクニレザー グリップ KGL164 - kimony(キモニー)エキスパートテクニレザー グリップ KGL164 - kimony(キモニー)エキスパートテクニレザー グリップ KGL164 - kimony(キモニー)

グリップサイズを細くすることができる、極薄レザーグリップ。
前作モデルを、よりハイグレードにモデルチェンジしたナチュラルレザーグリップです。
高品質な牛本革を素材とし、【表面の滑らかさ、革の伸縮性、染色の丁寧さ】にこだわり、レザー製品加工に長く携わっている国内工場で製造加工をしました。
厚みや長さなどのスペックをほとんど変えずに、前作モデルをご愛用いただいている方はもちろん、新しいレザーグリップを求めている方にもお試しいただきたいクオリティにこだわったレザーグリップです。
エキスパートテクニレザーは前作モデルと同様、0.8mm厚となりグリップサイズを約1サイズ細くすることが出来ます。
薄い分、グリップの角が他のレザーグリップより更に感じやすくなり、より繊細なタッチフィーリングをもたらします。一般的なシンセティックタイプリプレースメントグリップと比較しても重量が軽い為、ラケットが重くなりません。

付属品釘、両面テープ幅(mm)25厚さ(mm)0.8質量(g)13長さ(cm)117素材牛本革内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68635826KGL164-BKBK
2,800
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68635835KGL164-BRBR
2,800
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68635851KGL164-WIWI
2,800
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする