曜日別特売

LED55CRSM M型LED 警光灯 24V 赤

LED55CRSM M型LED 警光灯 24V 赤 - 小糸製作所LED55CRSM M型LED 警光灯 24V 赤 - 小糸製作所LED55CRSM M型LED 警光灯 24V 赤 - 小糸製作所LED55CRSM M型LED 警光灯 24V 赤 - 小糸製作所

【外部突起要件対応】
外観形状は空気力学から得られた楕円形(エアロダイナミックタイプ)とし、高速走行時・強風時などの風圧抵抗、風切り音の低減を図っています。
また、耐震性・耐衝撃性に優れた硬質プラスチックを採用しています。さらにシャーシーレス構造、オールLED化とすることでメンテナンス工数の低減を図っています。
【光源】
赤色高輝度LEDを採用。
導光・反射を両立させた特殊レンズの採用により、「遠方はスポット配光、近傍はワイド配光」を実現し被視認性を高めています。
また、電流制御技術を活かし、LED点滅ユニットの眩しさを低減した「やわらかな光り」を実現。
【取付金具】(オプション設定)
取付金具には、平面型(F)・自在型(U)を用意しております。
色は平面型、自在型共に、白・赤・黄があり、車両に合わせて選択できます。

用途トラック外装・ボディーパーツ消費電力(W)LED 12定格電圧(V)24定格電流(A)0.5本体質量(kg)5.5閃光数(min-1[回/分])通常時(トリプル点滅):240、減光時(シングル点滅):80色(グローブ)内容量1台
注意
※【赤色警光灯の取付けについて】
※・消防用自動車などが、赤色警光灯やサイレンを備え緊急自動車として走行しようとする場合は、予め公安委員会から指定を受ける、または公安委員会への届出がなければ緊急自動車として使用することができません。
※・赤色警光灯の取り付けに関しては、保安基準第49条及び保安基準第75条の細目告示で定める保安基準を遵守してご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68635781LED55CRSM
72,400
71,980
79,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする