タジマツール(TJMデザイン)
【新仕様】セフ工具ホルダーステン ハンマー1穴
耐摩耗に優れた高耐久ステンレス製
全てのセフホルダーに対応
線径6mmの高耐久ステンレス
破断強度はアルミの2倍以上の高強度(従来比)
安心・安定のリベット止め
用途
工具ホルダー
仕様
セフホルダー:別売
材質
ステン
質量(kg)
セフ取付工具総:3.0以下
適合工具
ハンマー、墨つぼ
内容量
1個
注意
※セフホルダーは別売です。体重を支える金具ではありません。安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68636045
SFKHS-H1
¥
2,600
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください