発泡スチロール製クーラーボックス バイオクールフレッシュ21 ブルー 保冷材付き

発泡スチロール製クーラーボックス バイオクールフレッシュ21 ブルー 保冷材付き - トレンドサイン発泡スチロール製クーラーボックス バイオクールフレッシュ21 ブルー 保冷材付き - トレンドサイン発泡スチロール製クーラーボックス バイオクールフレッシュ21 ブルー 保冷材付き - トレンドサイン発泡スチロール製クーラーボックス バイオクールフレッシュ21 ブルー 保冷材付き - トレンドサイン発泡スチロール製クーラーボックス バイオクールフレッシュ21 ブルー 保冷材付き - トレンドサイン発泡スチロール製クーラーボックス バイオクールフレッシュ21 ブルー 保冷材付き - トレンドサイン発泡スチロール製クーラーボックス バイオクールフレッシュ21 ブルー 保冷材付き - トレンドサイン

飲料、食品、生鮮などを冷蔵や冷凍で保管や輸送ができる保冷BOX。
BOX上部に保冷材を置くだけで長時間の維持が可能。※対応保冷材(フリーザーアイスハード 0 ℃ 800g)が4枚付属します。
清潔感のあるブルーのカラーで、汚れが目立たない保冷BOXとして何度も繰り返し使用可能。
積み重ねができる形状なので安定した保管や輸送が可能。

用途置き配、スーパーなどの小口デリバリー、飲食関連の一時保管、災害時用食料品の保管、災害時の簡易冷蔵庫やテーブル 等容器:ブルー、保冷材:ブルー容量(L)20.83外寸(mm)340×442×330本体質量(kg)容器:約0.6、保冷材(2枚):約1.6内寸(mm)260×372×222商品構成EPS樹脂製容器及び蓋×2式、フリーザーアイスハード 0℃ 800g×4枚底面サイズ(mm)250×364内容量1式(2セット)
注意
※段ボール梱包にてお届けいたします。
※沖縄・離島 等、追加送料がかかる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68636027BCF21BL-0D-2
7,600
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする