TDKラムダ
DINレール対応 ユニット型AC-DC電源
・基本性能を維持し付加機能の最適化を図ったシンプルファンクションモデル
・長寿命:電解コンデンサ寿命 5年以上
・活電部が覆われた「安全端子」の採用で安全性を確保、 端子ネジが脱落しないためネジ紛失を防止
幅(mm)
41
取付
DINレール
高さ(mm)
134.7
奥行(mm)
119
出力電圧
21.6~27.6Vdc
入力
単相
最大出力電力(W)
108
効率
0.87
定格出力電圧(DC V)
24
入力電圧
85~265Vac / 120~370Vdc
最大出力電流(A)
4.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68636499
RWS100B-24/DIN
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください