東日京三電線
FEPテフロン線 0.5sq 5m(±2%)シルバー
色
シルバー
サイズ
0.5SQ
長さ(m)
5 ±2%
定格電圧(V)
600
耐熱温度(℃)
200
外径(mm)
1.4
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68636246
0.5SQFEPCL5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください