曜日別特売

HDMI Microコネクタ用キャップ(10個入)

HDMI Microコネクタ用キャップ(10個入) - テクノベインズ
用途携帯電話、スマートフォン、タブレット端末などデジタル映像機器のMicroHDMIポートのコネクタ保護用仕様つまみ:あり材質TPE適合コネクタHDMIマイクロ機器本体側コネクタ入数10個入UL規格非対応RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68636411HDMIMCCK-B1-10
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする