見やすい大型デジタル表示で、充電残量やパワー設定を確認できる!さらに、3段階のターボスイッチ機能付き。持ちやすいスリムタイプながら、3時間充電で4時間連続使用可能とパワーがあるバリカン。充電残量やパワーの切り替えが一目でわかる見やすいデジタル表示で、刈高さもボタンひとつで切替可能。【Point.1 刈高さ調整】スイッチで、刈高さが0.8、1.2、1.6、2.0mmに調整できる。【Point.2 デジタル表示】充電量、ターボマークが大画面のデジタル表示で見れるので、使用状況が一目でわかる。【Point.3 パワースイッチ】6500RPMのハイパワーターボスイッチ機能付き。5000、5800、6500RPMの3段階切り替えが可能。