曜日別特売

ロッカスイッチ(ON)-OFF-(ON)

ロッカスイッチ(ON)-OFF-(ON) - CHILYロッカスイッチ(ON)-OFF-(ON) - CHILYロッカスイッチ(ON)-OFF-(ON) - CHILYロッカスイッチ(ON)-OFF-(ON) - CHILYロッカスイッチ(ON)-OFF-(ON) - CHILYロッカスイッチ(ON)-OFF-(ON) - CHILY
絶縁抵抗(MΩ)DC 500V 100以上接触抵抗(mΩ)DC 2-4V 1A 20以下電気的耐久性10000 サイクルRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC 1500内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686377683073-K4P11C04T1B02C-EM0~+120
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
686377863053-P1T2C02BKBK-H0 TO 125
オープン
239
263(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする