新エコな簡易内窓 取っ手

新エコな簡易内窓 取っ手 - アクリサンデー新エコな簡易内窓 取っ手 - アクリサンデー

「新エコな簡易内窓」シリーズ用のオプション品
内窓用の取っ手です。

用途新エコな簡易内窓の操作性向上にセット内容取っ手×2材質ABS幅(mm)60高さ(mm)125板厚(mm)11内容量1セット(10袋×4個)
注意
※・寄りかかったり物を立てかけないでください。
※・引き違い戸の開閉に際しては指つめなどに注意してください。
※・長期間直射日光に当たると2~3年で劣化することがあります。
※・防犯性能や一般の窓のような強度はありません。
※・旧エコ内窓と互換性はございません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68638179PU2-HUNDLE-WTホワイト
4,840
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68638188PU2-HUNDLE-LBライトブラウン
4,840
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする