曜日別特売

新エコな簡易内窓 下部すべりキャップ

新エコな簡易内窓 下部すべりキャップ - アクリサンデー新エコな簡易内窓 下部すべりキャップ - アクリサンデー

「新エコな簡易内窓」シリーズ用のオプション品
内窓の滑りを向上させるキャップです。

用途新エコな簡易内窓の操作性向上にセット内容キャップ×4材質POM幅(mm)60ナチュラル高さ(mm)105内容量1セット(10袋×4個)
注意
※・寄りかかったり物を立てかけないでください。
※・防犯性能や一般の窓のような強度はありません。
※・旧エコ内窓と互換性はございません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68638161PU2-CAP37
3,160
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68638170PU2-CAP49
3,580
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする