曜日別特売

ハイデルスエンジンポンプ ホンダエンジン搭載 KH-80G

ハイデルスエンジンポンプ ホンダエンジン搭載 KH-80G - 工進

田畑の潅水や渇水時に大水量の水入れが可能な口径80ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、性能など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き
ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)

用途田畑の潅水など大量送水したい時に付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、エンジン工具一式トラスコ品番405-1149材質ポンプ部ADC質量(kg)32種類エンジンポンプ全揚程(m)26本体質量(kg)32最大吐出量(L/min)930定格出力(kW)2.9/3600rpm使用燃料自動車用無鉛ガソリン騒音値(dB)-吸入揚程(m)8吐出量(L/min)930燃料タンク容量(L)3.1プラグNGK:BPR6ES/DENSO:W20EPR-U連続運転時間(h)約2時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)406×539×481エンジンタイプGX-160エンジンメーカーホンダエンジン形式ホンダGX160(163CC)最大出力(kW)3.6/3600rpm口径(mm)80吸入/吐出口径80アズワン品番64-6358-21出力(kW/min-1)(常用)2.9/3600、(最大)4.0/4000エンジンオイル量(L)0.58内容量1台
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
※汚水や異物水には使用できません。
※使用する燃料、オイル等をよくご確認の上ご使用下さい。
※ホースは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58419331KH-80G
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

部品検索用展開図:ハイデルスエンジンポンプ ホンダエンジン搭載 KH-80G

No.注文コード品番品名構成数
14321662812019602SE-80X ポンプケース (KOSHIN ロゴ )1
24322494011279701SE-80X 吸入フランジ1
34322494911279901SE-80X チャッキバルブ1
4863368351180780220A プラグクミ1
54321666411279601SE-80X フランジブラケット1
64323388411279807SE-80X 渦巻室1
74323390011053203SEY-80 インペラ1
84322498511057005SE-80L 吐出フランジ1
94323357712705703SE-80P-AAA ベースクミ1
104321671611049102SEH-80 インペラ調整ワッシャ3
11609236341180790225A プラグクミ1
124322499411058402SE-80L-1 吐出フランジパッキン1
144321675011066402SE-80L メカニカルシール1
154321677712801401SE-80 樹脂ワンタッチカップリングクミ2
166092407212021602樹脂カムロック本体 (3”)2
176092406311800801樹脂カムロック竹の子 / レバー付 (3”)2
186092404512048001SE-80 カムロックパッキン ( ツバ付 )2
196092405412021801樹脂カムロック本体パッキン (3”)2
204321675911819501SE-80L ストレーナークミ1
2143225134940019090ホースバンド3
224323404012017305SEH-80X-AAJ-4 (KH-80G) 銘板1
234322474811501501O リング1
244322508911398901O リング1
2543225098743119061トリムド形バネ座金組込六角ボルト7
2643225107743119063トリムド形バネ座金組込六角ボルト4
2743173700743119053トリムド形バネ座金組込六角ボルト4
2843216890734532076六角穴付ボルト4
2931119946827419008六角ナット4
3043201605854255008シールワッシャ4
314323488912230701SE 斜めサイドパネルラベル1
3243225229889855032O リング1
3343225028889955025O リング1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58419331KH-80G57346862KH-80PKH-80G ハイデルスポンプ ホンダ4サイクル KH-80P 工進 57346862ハイデルスポンプ ホンダ4サイクル KH-80P工進1台
64,980
欠品中
税込71,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする