ハイデルスポンプ ホンダ4サイクル KH-80P

ハイデルスポンプ ホンダ4サイクル KH-80P - 工進ハイデルスポンプ ホンダ4サイクル KH-80P - 工進ハイデルスポンプ ホンダ4サイクル KH-80P - 工進ハイデルスポンプ ホンダ4サイクル KH-80P - 工進ハイデルスポンプ ホンダ4サイクル KH-80P - 工進ハイデルスポンプ ホンダ4サイクル KH-80P - 工進ハイデルスポンプ ホンダ4サイクル KH-80P - 工進

田畑の潅水や渇水時に大水量の水入れが可能な口径80ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、性能など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き
ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)

用途田畑の潅水など大量送水したい時にトラスコ品番827-9823材質ポンプ部ADC質量(kg)29全揚程(m)27本体質量(kg)29最大吐出量(L/min)1100吸入揚程(m)8吸入吐出口径(mm)80燃料タンク容量(L)3.1吸入/吐出口径80アズワン品番64-9479-87内容量1台
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
※汚水や異物水には使用できません。
※使用する燃料、オイル等をよくご確認の上ご使用下さい。
※ホースは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57346862KH-80P
オープン
64,980
71,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年8月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,310/税込¥2,541
北海道地方数量1につき¥2,940/税込¥3,234
沖縄地方数量1につき¥2,940/税込¥3,234
離島数量1につき¥3,740/税込¥4,114

部品検索用展開図:ハイデルスポンプ ホンダ4サイクル KH-80P

No.注文コード品番品名構成数
14321662812019602SE-80X ポンプケース ( ショット ・ ロゴ入)1
24322494011279701SE-80X 吸入フランジ (PS・ ショット )1
34322494911279901SE-80X チャッキバルブ1
4863368351180780220A プラグクミ1
54321666411279601SE-80X フランジブラケット1
64321668012123702SEH-80X-2F 渦巻室1
74321668912104602SEH-80X-2 インペラ1
84322498511057005SE-80L 吐出フランジ (PS・ マーク ・ ショット )1
94323357712705703SEH-80P-AAA ベースクミ1
104321671611049102SEH-80 インペラ調整ワッシャー3
11609236341180790225 Aプラグクミ1
124322499411058402SE-80L-1 吐出フランジパッキン1
144321675011066402SE-80L メカニカルシール1
154321677712801401SE-80 樹脂ワンタッチカップリングクミ2
166092407212021602樹脂カムロック本体 (3”)2
176092406311800801樹脂カムロック竹の子 / レバー付 3”2
186092404512048001SE-80 カムロックパッキン ( ツバ付)2
196092405412021801樹脂カムロック本体パッキン (3”)2
204321675911819501SE-80 ストレーナークミ1
2143225134940019090ホースバンド Φ903
224323369912219002SEH-80P-AAA-1 (KH-80P) 銘板1
234322474811501501O リング1
244322508911398901O リング1
2543225098743119061トリムド形ばね座金組込六角ボルト7
2643225107743119063トリムド形ばね座金組込六角ボルト4
2743173700743119053トリムド形ばね座金組込六角ボルト4
2843216890734532076六角穴付ボルト( ワッシャー 付)4
2931119946827419008六角ナット4
3043201605854255008シールワッシャ4
314323488912230701SE 斜めサイドパネルラベル1
3243225229889855032O リング1
3343225028889955025O リング1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする