曜日別特売

ハイデルスエンジンポンプ 三菱エンジン搭載 SEM-80GB

ハイデルスエンジンポンプ 三菱エンジン搭載 SEM-80GB - 工進ハイデルスエンジンポンプ 三菱エンジン搭載 SEM-80GB - 工進ハイデルスエンジンポンプ 三菱エンジン搭載 SEM-80GB - 工進ハイデルスエンジンポンプ 三菱エンジン搭載 SEM-80GB - 工進ハイデルスエンジンポンプ 三菱エンジン搭載 SEM-80GB - 工進ハイデルスエンジンポンプ 三菱エンジン搭載 SEM-80GB - 工進

田畑の潅水や渇水時に大水量の水入れが可能な口径80ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、性能など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き

用途田畑の潅水など大量送水したい時に質量(kg)30.9種類ハイデルスエンジンポンプ出力エンジン:定格4.7PS 最大6.3PSタンク容量(L)約3.1口径(Φmm)80全揚程(m)27最大吐出量(L/min)940使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8エンジンタイプ空冷4サイクル 三菱GB18G(181CC)始動方式リコイルスターター方式運転時間(時間)約1.7パーツリストあり内容量1台
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
※汚水や異物水には使用できません。
※使用する燃料、オイル等をよくご確認の上ご使用下さい。
※ホースは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62759918SEM-80GB
オープン
98,980
108,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年9月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,310/税込¥2,541
北海道地方数量1につき¥2,940/税込¥3,234
沖縄地方数量1につき¥2,940/税込¥3,234
離島数量1につき¥3,740/税込¥4,114

部品検索用展開図:ハイデルスエンジンポンプ 三菱エンジン搭載 SEM-80GB

No.注文コード品番品名構成数
14321662812019602SE-80X ポンプケース ( ショット ・ ロゴ入)1
24322494011279701SE-80X 吸入フランジ (G・ ショット )1
34322494911279903SE-80X チャッキバルブ1
4863368351180780220A プラグクミ1
54321666411279601SE-80X フランジブラケット1
64321181611437902SEH-80X 渦巻室1
74321182511505702SEK-80X インペラ1
84322498511057005SE-80L 吐出フランジ (PS・ マーク ・ ショット )1
94321185012802805SEM-80X-AAE ベースクミ1
104321185911049104SEH-80 インペラ調整ワッシャー (0.3)3
11609236341180790225Aプラグクミ1
124322499411058402SE-80L-1 吐出フランジパッキン1
144321188611066403SE-80L メカニカルシール1
154322474811501501O リング1
164322508911398901O リング1
1743225098743119061トリムド形ばね座金組込六角ボルト7
1843225107743119063トリムド形ばね座金組込六角ボルト4
1943173700743119053トリムド形ばね座金組込六角ボルト4
2031119946827419008六角ナット4
2143216890734532076六角穴付ボルト4
2243201605854255008シールワッシャ4
234321677712801401SE-80 樹脂ワンタッチカップリングクミ2
246092406311800801樹脂カムロック竹の子 / レバー付 3”2
256092404512048001SE-80 カムロックパッキン ( ツバ付)2
266092407212021602樹脂カムロック本体 (3”)2
276092405412021801樹脂カムロック本体パッキン (3”)2
284322522011801606SE-80L ストレーナークミ ( オモリ付)1
2943225134940019090ホースバンド Φ903
304321204412272302SEM-80GB-AAA-1 銘板1
314323488912230701SE 斜めサイドパネルラベル1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする