曜日別特売

ハイデルスエンジンポンプ 工進エンジン搭載 SEV-80X

ハイデルスエンジンポンプ 工進エンジン搭載 SEV-80X - 工進ハイデルスエンジンポンプ 工進エンジン搭載 SEV-80X - 工進ハイデルスエンジンポンプ 工進エンジン搭載 SEV-80X - 工進ハイデルスエンジンポンプ 工進エンジン搭載 SEV-80X - 工進ハイデルスエンジンポンプ 工進エンジン搭載 SEV-80X - 工進ハイデルスエンジンポンプ 工進エンジン搭載 SEV-80X - 工進ハイデルスエンジンポンプ 工進エンジン搭載 SEV-80X - 工進

田畑の潅水や渇水時に大水量の水入れが可能な口径80ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、性能など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き
ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)

用途田畑の潅水など大量送水したい時にトラスコ品番827-9878材質ポンプ部ADC質量(kg)28.7吸入吐出口径(mm)80アズワン品番64-6358-49パーツリストあり内容量1台
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
※汚水や異物水には使用できません。
※使用する燃料、オイル等をよくご確認の上ご使用下さい。
※ホースは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57346844SEV-80X
オープン
55,980
61,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

部品検索用展開図:ハイデルスエンジンポンプ 工進エンジン搭載 SEV-80X

No.注文コード品番品名構成数
14321662812019602ポンプケース1
24322494011279701吸入フランジ1
34322494911279902チャッキバルブ1
4863368351180780220Aプラグクミ1
54321666411279601SE-80X フランジブラケット1
64321668012123702渦巻室1
74321668912104602インペラ1
84322498511057005吐出フランジ1
94321670712844903SEV-80X-AAA-4 ベースクミ1
104321671611049102インペラ調整ワッシャー3
11609236341180790225Aプラグクミ1
124322499411058402吐出フランジパッキン1
144321675011066402メカニカルシール1
154321675911819501ストレーナークミ1
1643225134940019090ホースバンド3
174321677712801401樹脂ワンタッチカップリングクミ2
186092406311800801樹脂カムロック竹の子/ レバー付 (3”)2
194321679512048001カムロックパッキン ( ツバ付)2
206092407212021602樹脂カムロック本体 (3”)2
216092405412021801樹脂カムロック本体パッキン (3”)2
224321682912151705SEV-80X-AAA-4 銘板1
234321683811501502Oリング1
244322508911398902Oリング1
2543225098743119061トリムド形ばね座金組込六角ボルト7
2643225107743119063トリムド形ばね座金組込六角ボルト4
2743173700743119053トリムド形ばね座金組込六角ボルト4
2843216890734532076六角穴付ボルト4
2943201605854255008シールワッシャ4
3031119946827419008六角ナット4
314323488912230701SE 斜めサイドパネルラベル1
3243225229889855032O リング2
3343225028889955025O リング1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする