曜日別特売

単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ SU-25V

単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ SU-25V - 工進単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ SU-25V - 工進単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ SU-25V - 工進単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ SU-25V - 工進単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ SU-25V - 工進単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ SU-25V - 工進単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ SU-25V - 工進

中・高圧用大水量向けに適した、高性能自吸式ポンプ別途エンジンやモーター、ベルト、プーリー等が必要です。機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。口径25・40・50・80ミリの中からスペックと用途に合わせてお選びください。セット台付きもございます。
ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)

用途レンコン掘り、農機具の洗浄、水田の灌水等圧力を生かした水の移送にトラスコ品番850-9355材質ポンプ部ADC質量(kg)7.5本体質量(kg)7.5最高圧力(MPa)0.45吸入吐出口径(mm)25アズワン品番64-9482-48内容量1台
3月22日より値下げいたしました。
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
※汚水や異物水には使用できません。
※プーリーや動力はよくご確認の上、別途お買い求め下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86336433SU-25V
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

部品検索用展開図:単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ SU-25V

No.注文コード品番品名構成数
14322393511595901SU-25V 本体1
24322394412208101SU-25 ポンプケース (KOSHIN ロゴ )1
34322396011332501SE-25X 吸入フランジ1
44322396911332601SE-25X チャッキバルブ1
54322397812215701SU-25V-1 インペラ1
64322398711083605SU-25-B 渦巻室1
74322399611048602SE-25 吐出フランジ( マークツキ )1
84322400511048702SE-25 フランジパッキン1
9863368261480100315Aプラグクミ2
104322403011596201SU-25V シャフト1
114322435511573701SU-40V 水切板2
1243176877889855018O リング2
134322405711831304SU-25 V プーリー ・ ボルトクミ1
1443224389888427047C形止メ輪1
1543224398884009044平行キー1
1643224407912506014深ミゾ玉軸受2
1743224100890255037O リング1
1843224109889855042O リング1
1943224118743119032トリムド形ばね座金組込六角ボルト7
2031119937743119045トリムド形ばね座金組込六角ボルト4
2143225125743119043トリムド形ばね座金組込六角ボルト1
226282964711802204SE-25 ストレーナークミ ( オモリツキ )1
2343224154940019032ホースバンド3
246092372211802103SE-25 カップリングクミ (ADC+ABS)2
254322417911042202SE-25 カップリング2
264322418834078201SM-25 竹の子ニップル2
274322419711019201SE-25 カップリングパッキン2
284322487011482501SU-50X メカニカルシール1
294322454711601301SU-40V プーリー止めワッシャー1
304322422411601704SU-25V-AAA-2 銘板1
3143176877889855018O リング2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする