曜日別特売

単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ SU-40V

単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ SU-40V - 工進単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ SU-40V - 工進単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ SU-40V - 工進単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ SU-40V - 工進単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ SU-40V - 工進単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ SU-40V - 工進単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ SU-40V - 工進
(1件のレビュー)

中・高圧用大水量向けに適した、高性能自吸式ポンプ別途エンジンやモーター、ベルト、プーリー等が必要です。機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。口径25・40・50・80ミリの中からスペックと用途に合わせてお選びください。セット台付きもございます。
ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)

用途レンコン掘り、農機具の洗浄、水田の灌水等圧力を生かした水の移送にトラスコ品番850-9356質量(kg)12.5本体質量(kg)12.5最高圧力(MPa)0.5吸入吐出口径(mm)40内容量1台
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
※汚水や異物水には使用できません。
※プーリーや動力はよくご確認の上、別途お買い求め下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86336442SU-40V
オープン
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

部品検索用展開図:単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ SU-40V

No.注文コード品番品名構成数
14322425812217001SU-40V-1 本体1
24322426712208201SE-40 ポンプケース (KOSHIN ロゴ入)1
34322427611332701SE-40 吸入フランジ1
44322428511332801SE-40 チャッキバルブ1
5863368351180780220A プラグクミ2
64322431012214401SU-40V-1 インペラ1
74322431911021812SU-40H 渦巻室1
84322432811057701SE-40L 吐出フランジ1
94322433711059301SE-40L-1 フランジパッキン1
104322434611573602SU-40V シャフト1
114322435511573701SU-40V 水切板2
1243176877889855018O リング2
134322438011831402SU-40 V プーリー ・ 六角穴付止めネジクミ1
1443224389888427047C形止メ輪1
1543224398884009044平行キー1
1643224407912506014深ミゾ玉軸受2
174322441611501401O リング1
1843224425889855048O リング1
1931119937743119045トリムド形ばね座金組込六角ボルト3
2043224775743119047トリムド形ばね座金組込六角ボルト4
2143224459743119046トリムド形ばね座金組込六角ボルト4
2243225125743119043トリムド形ばね座金組込六角ボルト1
236282965611801304SE-40L ストレーナークミ ( オモリツキ )1
2443224486940019048ホースバンド3
254322449511721201SE-40 カップリングクミ (PC+ABS)2
26432245041149860140mmカップリング2
27432245201103580340 竹の子ニップル2
28432245291149870140mmカップリングパッキン2
294322487011482501SU-50X メカニカルシール1
304322454711601301SU-40V プーリー止めワッシャー1
314322455611579304SU-40V-AAA-2 銘板1
3243225028889955025O リング2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86336442
2018-02-13
用途: 散水作業
農・林・水産業

使用していたポンプが破損したため急きょ注文しました。
品物の配送が早くすぐに交換できたのでとても助かりました。
使いやすかった以前の物とまったく同じ型なので 取り付けもスムーズにできて本当に良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする