曜日別特売

単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ SU-50V

単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ SU-50V - 工進単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ SU-50V - 工進単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ SU-50V - 工進単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ SU-50V - 工進単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ SU-50V - 工進単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ SU-50V - 工進単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ SU-50V - 工進
(1件のレビュー)

中・高圧用大水量向けに適した、高性能自吸式ポンプ別途エンジンやモーター、ベルト、プーリー等が必要です。機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。口径25・40・50・80ミリの中からスペックと用途に合わせてお選びください。セット台付きもございます。
ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)

用途レンコン掘り、農機具の洗浄、水田の灌水等圧力を生かした水の移送にトラスコ品番850-9358質量(kg)15本体質量(kg)15最高圧力(MPa)0.53吸入吐出口径(mm)50内容量1台
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
※汚水や異物水には使用できません。
※プーリーや動力はよくご確認の上、別途お買い求め下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86336467SU-50V
オープン
59,980
65,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月29日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

部品検索用展開図:単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ SU-50V

No.注文コード品番品名構成数
14322459012217101SU-50V-1 本体1
24322459912208301SE-50 ポンプケース (KOSHIN ロゴ )1
34322460811266203SE-50X 吸入フランジ (G)1
44321631411266501SE-50X チャッキバルブ1
5863368351180780220A プラグクミ2
64322463512214301SU-50V-1 インペラ (4 枚羽根 )1
74322464411022408SU-50H 渦巻室1
84322466011055605SE-50L-1 吐出フランジ (H・G・ マークツキ )1
94322466911054102SE-50L-1 吐出フランジパッキン1
104322467811572202SU-50V シャフト1
114322468711572301SU-50V 水切板2
1243225028889955025O リング2
134322470511809003SU-50 V プーリー・ ボルトクミ1
1443224714888427052C形止メ輪1
1543225055884009071平行キー1
1643224739912506016深ミゾ玉軸受2
174322474811501501O リング1
184322475711279201O リング1
1931119937743119045トリムド形ばね座金組込六角ボルト3
2043224775743119047トリムド形ばね座金組込六角ボルト4
2143225098743119061トリムド形ばね座金組込六角ボルト4
2243225125743119043トリムド形ばね座金組込六角ボルト1
236282966511835001SE-50X ストレーナークミ ( オモリ付 )1
2443224818940019060ホースバンド Φ603
2566211767108653SE-50X カップリングクミ2
264322483611339002SE-50X カップリング2
274322484511035605SE-50 竹の子ニップル2
284322485411339101SE-50X カップリングパッキン2
294322487011482501SU-50X メカニカルシール1
304322519511601401SU-50V プーリー止めワッシャー1
314322488811579104SU-50V-AAA-2 銘板1
3243225028889955025O リング2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86336467
2017-09-14
用途: 田んぼの地下水くみ上げ
製造業

以前使っていた同機種の置き換えで、特に問題なく取り付けられて
使用上も問題はなかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする