曜日別特売

単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ SU-80V

単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ SU-80V - 工進単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ SU-80V - 工進単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ SU-80V - 工進単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ SU-80V - 工進単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ SU-80V - 工進単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ SU-80V - 工進単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ SU-80V - 工進
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

中・高圧用大水量向けに適した、高性能自吸式ポンプ別途エンジンやモーター、ベルト、プーリー等が必要です。機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。口径25・40・50・80ミリの中からスペックと用途に合わせてお選びください。セット台付きもございます。
ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)

用途レンコン掘り、農機具の洗浄、水田の灌水等圧力を生かした水の移送にトラスコ品番850-9360質量(kg)22本体質量(kg)22最高圧力(MPa)0.83吸入吐出口径(mm)80アズワン品番64-9482-53内容量1台
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
※汚水や異物水には使用できません。
※プーリーや動力はよくご確認の上、別途お買い求め下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86336485SU-80V
オープン
89,980
値下げ
98,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

部品検索用展開図:単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ SU-80V

No.注文コード品番品名構成数
14322491511591301SU-80V 本体1
24322492412208401SE-80 ポンプケース (KOSHIN ロゴ )1
34322494011279701SE-80X 吸入フランジ (G)1
44322494911279901SE-80X チャッキバルブ1
5609236341180790225Aプラグクミ2
64322496711591401SU-80V インペラ1
74322497611591501SU-80V 渦巻室1
84322498511057005SE-80L 吐出フランジ (G)1
94322499411058402SE-80L-1 吐出フランジパッキン1
104322501011591601SU-80V シャフト1
114322501911591701SU-80V 水切板2
1243225028889955025O リング2
134322503711759302SU-80V V プーリー ・ ボルトクミ1
1443225046888427062C形止メ輪1
1543225055884009071平行キー1
1643225064912506018深ミゾ玉軸受2
174322508011501601O リング1
184322508911398901O リング1
1943225098743119061トリムド形ばね座金組込六角ボルト3
2043225107743119063トリムド形ばね座金組込六角ボルト4
2143225116743119078トリムド形ばね座金組込六角ボルト4
2243225125743119043トリムド形ばね座金組込六角ボルト1
2343225134940019090ホースバンド3
244322515011702802SE-80X カップリングクミ2
254322515911437502SE-80X カップリング2
264322516811030105SE-80L 竹の子ニップル2
274322517711437801SE-80X カップリングパッキン2
284322518611591801SU-80V メカニカルシール1
294322519511601401SU-50V プーリー止めワッシャー1
304322520411601904SU-80V-AAA-2 銘板1
314322522011801606SE-80L ストレーナークミ1
3243225229889855032O リング2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする