曜日別特売

ハイデルスエンジンポンプ ホンダエンジン搭載 KH-40G

ハイデルスエンジンポンプ ホンダエンジン搭載 KH-40G - 工進

田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径40ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き
ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)

用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、エンジン工具一式トラスコ品番405-1114材質ポンプ部ADC質量(kg)23種類エンジンポンプ全揚程(m)36本体質量(kg)23最大吐出量(L/min)360定格出力(kW)2.1/3600rpm使用燃料自動車用無鉛ガソリン騒音値(dB)-吸入揚程(m)8吐出量(L/min)360燃料タンク容量(L)2プラグNGK:BPR6ES/DENSO:W20EPR-U連続運転時間(h)約2時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)379×510×413エンジンタイプGX-120エンジンメーカーホンダエンジン形式ホンダGX120(118CC)最大出力(kW)2.6/3600rpm口径(mm)40吸入/吐出口径40アズワン品番64-6358-16出力(kW/min-1)(常用)2.1/3600、(最大)2.9/4000エンジンオイル量(L)0.56内容量1台
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
※汚水や異物水には使用できません。
※使用する燃料、オイル等をよくご確認の上ご使用下さい。
※ホースは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58419313KH-40G
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

部品検索用展開図:ハイデルスエンジンポンプ ホンダエンジン搭載 KH-40G

No.注文コード品番品名構成数
14321629612019502SE-50X ポンプケース (KOSHIN ロゴ )1
24321599811438701SE-40H 吸入フランジ1
34321631411266501SE-50X チャッキバルブ1
431119937743119045トリムド形バネ座金組込六角ボルト3
5863368351180780220A プラグクミ2
64321143911257907SE-50X フランジブラケット1
74321028511422802SE-40H 渦巻室1
84321029411422703SE-40H-1 インペラ1
94321031011438801SEI-40H 吐出フランジ1
104322466911054102SE-50L-1 吐出フランジパッキン1
114323315712707001KM-50-1 ベースクミ1
124321148411046601SE-50L インペラ調整ワッシャ3
144323336711068803SE-50L メカニカルシール1
154321080912800601SE-40 樹脂ワンタッチカップリングクミ2
166092399312020702樹脂カムロック本体 (1.5”)2
176092398411800201樹脂カムロック竹の子 / レバー付 (1.5”)2
186092396612047801SE-40 カムロックパッキン ( ツバ付 )2
196092397512020901樹脂カムロック本体パッキン (1.5”)2
206282965611819401SE-40 ストレーナークミ1
2143224486940019048ホースバンド3
224323190612016705SEH-40R-AAE-4 銘板1
234322441611501401O リング1
244322475711279201O リング1
2543224775743119047トリムド形バネ座金組込六角ボルト4
2643211694743119051トリムド形バネ座金組込六角ボルト4
2743216890734532076六角穴付ボルト4
2831119946827419008六角ナット4
2943201605854255008シールワッシャ4
3043224459743119046トリムド形バネ座金組込六角ボルト4
314323488912230701SE 斜めサイドパネルラベル1
3243225028889955025O リング2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする