ハイデルスポンプ 三菱4サイクル SEM-40WGM

ハイデルスポンプ 三菱4サイクル SEM-40WGM - 工進

田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径40ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き
ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)

用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に仕様ダブルフランジ(吐出2サイズ)付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、カップリングクミ1個、タケノコ2個、止水キャップ、エンジン工具一式質量(kg)20種類ハイデルスポンプ出力エンジン:定格1.8PS 最大2.4PSタンク容量(L)約1.4口径(Φmm)40・25全揚程(m)30本体質量(kg)20最大吐出量(L/min)270/210定格出力(kW)1.3/3600rpm使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8燃料タンク容量(L)1.4プラグNGK:BP6HS連続運転時間(h)約1.5時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)346×480×368エンジンタイプ空冷4サイクル 三菱GM82(79.6CC)エンジン形式三菱GM82(79.6CC)始動方式リコイルスターター方式最大出力(kW)1.7吸入/吐出口径40/25エンジンオイル量(L)0.4運転時間(時間)約1.5パーツリストあり内容量1台
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
※汚水や異物水には使用できません。
※使用する燃料、オイル等をよくご確認の上ご使用下さい。
※ホースは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62759884SEM-40WGM
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

部品検索用展開図:ハイデルスポンプ 三菱4サイクル SEM-40WGM

No.注文コード品番品名構成数
14321056511527403SE-40W ポンプケース1
24321057411527302SE-40W 吸入フランジ (PS)1
34321059011527202SE-40W 25/40 吐出フランジ (PS)1
44321059911527701SE-40W チャッキバルブ1
54321136911526701SE-50W チャッキバルブプレート1
643195375703319075十字穴付ナベ小ネジ平先2
74321138711520201SE-50W 吸入側特殊 O リング1
84321140511520101SE-50W 吐出側特殊 O リング1
9863368351180780220A プラグクミ2
1043224459743119046トリムド形バネ座金組込六角ボルト8
114321066911057904SEK-40E-1 フランジブラケット1
124321067811422002SE-40F-2 渦巻室1
134321068711430505SEH-40F インペラ1
144321069612802003SEM-40WGM ベースクミ1
154323488912230701SE 斜めサイドパネルラベル1
164317291411011401SE-25 インペラ調整ワッシャ3
184321316411067302SEK-40 メカニカルシール1
194321073912283601SEM-40WGM-AAA-0 銘版1
204322441611501401O リング1
2143224425889855048O リング1
2243224775743119047トリムド形バネ座金組込六角ボルト4
2343213216734532074六角穴付ボルト4
2431119946827419008六角ナット4
2543201605854255008シールワッシャ4
264321080912800601SE-40 樹脂ワンタッチカップリングクミ2
276092399312020702樹脂カムロック本体 (1.5”)2
286092398411800201樹脂カムロック竹の子 / レバー付 (1.5”)2
296092396612047801SE-40 カムロックパッキン ( ツバ付 )2
306092397512020901樹脂カムロック本体パッキン (1.5”)2
3131119937743119045トリムド形バネ座金組込六角ボルト4
324321087011727102SE-40W 止水キャップクミ (25/40)1
336282965611801304SE-40 ストレーナークミ1
3443224486940019048ホースバンド3
354322707634078101SM-25 カップリング1
364322418834078201SM-25 タケノコニップル1
374322708534006501SM-25 カップリングパッキン1
384322711934078401SM-25 25 × 15 タケノコニップル1
394322711034078301SM-25 25 × 20 タケノコニップル1
4043224154940019032ホースバンド1
4143221720940019026ホースバンド1
4243191988940019022ホースバンド1
4343225028889955025O リング2
444317386711488001取扱説明書購読ラベル1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする