田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)
| No. | 注文コード | 品番 | 品名 | 構成数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 43215639 | 11332903 | SE-25X ポンプケース | 1 |
| 2 | 43223960 | 11332501 | SE-25X 吸入フランジ | 1 |
| 3 | 43223969 | 11332601 | SE-25X チャッキバルブ | 1 |
| 4 | 43224118 | 743119032 | トリムド形バネ座金組込六角ボルト | 3 |
| 5 | 86336826 | 14801001 | 15A プラグクミ | 1 |
| 6 | 86336844 | 11845001 | 32A プラグクミ | 1 |
| 7 | 43215684 | 11499201 | SE-25LGR フランジブラケット | 1 |
| 8 | 43215700 | 11252803 | SEG-25 渦巻室 | 1 |
| 9 | 43215709 | 11499301 | SEG-25 GR インペラ | 1 |
| 10 | 43231048 | 11394401 | SE-25L インペラ調整ワッシャ | 3 |
| 11 | 43215736 | 11605402 | KM-25 メカニカルシール | 1 |
| 12 | 43195217 | 890255031 | O リング | 1 |
| 13 | 43224109 | 889855042 | O リング | 1 |
| 14 | 31119937 | 743119045 | トリムド形バネ座金組込六角ボルト | 2 |
| 15 | 43224459 | 743119046 | トリムド形バネ座金組込六角ボルト | 2 |
| 16 | 43225125 | 743119043 | トリムド形バネ座金組込六角ボルト | 2 |
| 17 | 43215806 | 734532274 | 六角穴付ボルト | 4 |
| 18 | 43189450 | 854255005 | シールワッシャ | 4 |
| 19 | 62829647 | 11819301 | SE-25 ストレーナークミ | 1 |
| 20 | 60923704 | 11784501 | SM-25-15 カップリングクミ | 1 |
| 21 | 43227076 | 34078101 | SM-25 カップリング | 1 |
| 22 | 43227119 | 34078401 | SM-25 25 × 15 タケノコニップル | 1 |
| 23 | 43227085 | 34006501 | SM-25 カップリングパッキン | 1 |
| 24 | 43191988 | 940019022 | ホースバンド | 1 |
| 25 | 43224154 | 940019032 | ホースバンド | 3 |
| 26 | 43215910 | 11383701 | SE-25 吸入ホース | 1 |
| 27 | 43215919 | 11826703 | SEG-25 ベースクミ | 1 |
| 29 | 43215928 | 11427705 | SEG-25X-AO ハンドル | 1 |
| 30 | 43231240 | 11675801 | SEH-25L-AAA-0 銘板 | 1 |
| 31 | 43195549 | 11257602 | SEG-25 パイプゴム | 4 |
| 32 | 60923835 | 11848001 | SE-25 樹脂ワンタッチカップリングクミ | 2 |
| 33 | 60923948 | 11748901 | SE-25 カムロックタケノコクミ | 2 |
| 34 | 60923957 | 11380301 | カムロック本体 25mm | 2 |
| 35 | 60923792 | 11380701 | カムロックパッキン ( ツバ付 )25mm | 2 |
| 36 | 60923808 | 11402801 | カムロック本体パッキン (25mm) | 2 |
| 37 | 43227110 | 34078301 | SM-25 25 × 20 タケノコニップル | 1 |
| 38 | 43221720 | 940019026 | ホースバンド | 1 |
| 39 | 43194368 | 889855040 | O リング | 1 |
| 40 | 43176877 | 889855018 | O リング | 1 |


