ハイデルスポンプ 4サイクル SEM-25FGM

ハイデルスポンプ 4サイクル SEM-25FGM - 工進

田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)

用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に質量(kg)17.2種類ハイデルスポンプ出力エンジン:定格1.8PS 最大2.4PSタンク容量(L)約1.4口径(Φmm)25全揚程(m)29最大吐出量(L/min)135使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8エンジンタイプ空冷4サイクル 三菱GM82(79.6CC)始動方式リコイルスターター方式運転時間(時間)約1.5パーツリストあり内容量1台
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
※汚水や異物水には使用できません。
※使用する燃料、オイル等をよくご確認の上ご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62759866SEM-25FGM
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

部品検索用展開図:ハイデルスポンプ 4サイクル SEM-25FGM

No.注文コード品番品名構成数
14321295412190502SE-40 ポンプケース (KOSHIN ロゴ )1
24321297011400201SER-25 吸入フランジ1
34322428511332801SE-40 チャッキバルブ1
431119937743119045トリムド形バネ座金組込六角ボルト3
5863368351180780220A プラグクミ2
64321066911057904SEK-40E-1 フランジブラケット1
74320983812079401KM-25F 渦巻室1
84320984712079301KM-25F インペラ1
94321302411144903SEH-25 吐出フランジ1
104322433711059301SE-40L-1 フランジパッキン1
114320987411803904SEK-40 ベースクミ1
12432130581104170225 クッションラバー4
1343185356743119030トリムド形バネ座金組込六角ボルト4
1443223524827419006六角ナット4
1543213085846207106平座金4
164321311011809102SEI-25 ハンドルクミ1
174321311911270002SEI-25 ハンドル1
184321312811011003ハンドルラバー1
194317291411011401SE-25 インペラ調整ワッシャ3
204320996912283301SEM-25FGM-AAA-0 銘板1
224321316411067301SEK-40 メカニカルシール1
234322441611501401O リング1
2443224425889855048O リング1
2543224775743119047トリムド形バネ座金組込六角ボルト8
2631119937743119045トリムド形バネ座金組込六角ボルト4
2743213137735719145六角ボルト並目中平先1
2843213216734532074六角穴付ボルト4
2931119946827419008六角ナット4
3043201605854255008シールワッシャ4
316092383511848001SE-25 樹脂ワンタッチカップリングクミ2
326092394811748901SE-25 カムロックタケノコクミ2
336092395711380301カムロック本体 25mm2
346092379211380701カムロックパッキン ( ツバ付 )25mm2
356092380811402801カムロック本体パッキン (25mm)2
366282964711802204SE-25 ストレーナークミ1
376092371334812501SM-25-20 カップリングクミ1
384322707634078101SM-25 カップリング1
394322711034078301SM-25 25X20 タケノコニップル1
404322711934078401SM-25 25X15 タケノコニップル1
414322708534006501SM-25 カップリングパッキン1
4243221720940019026ホースバンド1
4343191988940019022ホースバンド1
4443224154940019032ホースバンド3
454321591011383701SE-25 吸入ホース1
4643225028889955025O リング2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62759866SEM-25FGM57346704SEV-25FGSEM-25FGM 4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) SEV-25FG 工進 573467044サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) SEV-25FG工進1台
35,980
欠品中
税込39,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする