田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)
| No. | 注文コード | 品番 | 品名 | 構成数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 43215639 | 11332906 | SE-25X ポンプケース ( マークツキ + ショット ) | 1 |
| 2 | 43223960 | 11332503 | SE-25X 吸入フランジ | 1 |
| 3 | 43223969 | 11332601 | SE-25X チャッキバルブ | 1 |
| 4 | 43224118 | 743119032 | トリムド形ばね座金組込六角ボルト | 3 |
| 5 | 86336826 | 14801003 | 15Aプラグクミ | 1 |
| 6 | 86336844 | 11845003 | 32Aプラグクミ | 1 |
| 7 | 43213889 | 11025613 | SE-25 フランジブラケット | 1 |
| 8 | 43213898 | 11025511 | SE-25 渦巻室 | 1 |
| 9 | 43213907 | 12008101 | SE-25FH インペラ | 1 |
| 10 | 43172914 | 11011401 | SE-25 インペラ調整ワッシャー | 3 |
| 11 | 43212647 | 11427707 | SEG-25X-A0 ハンドル | 1 |
| 12 | 43212656 | 12201403 | SEV-25F-AAA-2 銘板 | 1 |
| 14 | 43214056 | 11068504 | SE-25 メカニカルシール | 1 |
| 15 | 43195217 | 890255031 | O リング | 1 |
| 16 | 43224109 | 889855042 | O リング | 1 |
| 17 | 31119937 | 743119045 | トリムド形ばね座金組込六角ボルト | 2 |
| 18 | 43214029 | 734532057 | 六角穴付ボルト | 4 |
| 19 | 43190798 | 854255006 | シールワッシャ | 4 |
| 20 | 43195549 | 11257602 | SEG-25 パイプゴム | 4 |
| 21 | 43212735 | 12705902 | SEV-25F ベースクミ(H型) | 1 |
| 22 | 60923722 | 34812401 | SM-25 カップリングクミ | 1 |
| 23 | 43227085 | 34006501 | SM-25 カップリングパッキン | 1 |
| 24 | 43224188 | 34078201 | SM-25 竹の子ニップル | 1 |
| 25 | 43227076 | 34078101 | SM-25 カップリング | 1 |
| 26 | 62829647 | 11819301 | SE-25 ストレーナークミ ( オモリナシ ) | 1 |
| 27 | 43227119 | 34078401 | SM-25 25 X 15 竹の子ニップル | 1 |
| 28 | 43227110 | 34078301 | SM-25 25 X 20 竹の子ニップル | 1 |
| 29 | 43224154 | 940019032 | ホースバンド | 3 |
| 30 | 43191988 | 940019022 | ホースバンド | 1 |
| 31 | 43221720 | 940019026 | ホースバンド | 1 |
| 32 | 43224459 | 743119046 | トリムド形ばね座金組込六角ボルト | 2 |
| 33 | 43225125 | 743119043 | トリムド形ばね座金組込六角ボルト | 2 |
| 34 | 43215910 | 11383705 | SE-25 吸入ホース | 1 |
| 35 | 60923835 | 11848001 | SE-25 ワンタッチカップリングクミ | 1 |
| 36 | 60923957 | 11380301 | カムロック本体 25mm | 1 |
| 37 | 60923808 | 11402801 | カムロック本体パッキン (25mm) | 1 |
| 38 | 60923948 | 11748901 | SE-25 カムロックタケノコクミ | 1 |
| 39 | 60923792 | 11380701 | カムロックパッキン ( ツバ付 ) 25mm | 1 |
| 40 | 43194368 | 889855040 | O リング | 1 |
| 41 | 43176877 | 889855018 | O リング | 1 |


