田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)
| No. | 注文コード | 品番 | 品名 | 構成数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 43212954 | 12190502 | SE-40 ポンプケース (KOSHIN ロゴ ) | 1 |
| 2 | 43212970 | 11400202 | SER-25 吸入フランジ | 1 |
| 3 | 43224285 | 11332801 | SE-40 チャッキバルブ | 1 |
| 4 | 86336835 | 11807804 | 20A プラグクミ | 2 |
| 5 | 43210669 | 11057905 | SEK-40E-1 フランジブラケット | 1 |
| 6 | 43213006 | 12245701 | SEV-25FG 渦巻室 | 1 |
| 7 | 43213015 | 12245602 | SEV-25FG インペラ | 1 |
| 8 | 43213024 | 11144904 | SEH-25 吐出フランジ | 1 |
| 9 | 43224337 | 11059301 | SE-40L-1 フランジパッキン | 1 |
| 10 | 43213049 | 12700801 | SEV-40 ベースクミ | 1 |
| 11 | 43213058 | 11041702 | 25 クッションラバー | 4 |
| 12 | 43185356 | 743119030 | トリムド形ばね座金組込六角ボルト | 4 |
| 13 | 43223524 | 827419006 | 六角ナット | 4 |
| 14 | 43213085 | 846207106 | 平座金 | 4 |
| 15 | 43213094 | 12208001 | K100 エンジンベース | 2 |
| 16 | 43213110 | 11809102 | SEI-25 ハンドルクミ | 1 |
| 19 | 43213137 | 735719145 | 六角ボルト並目中平先 | 1 |
| 20 | 43172914 | 11011401 | SE-25 インペラ調整ワッシャー | 3 |
| 21 | 43213155 | 12240301 | SEV-25FG-AAA-0 銘板 | 1 |
| 23 | 43213164 | 11067302 | SEK-40 メカニカルシール | 1 |
| 24 | 43216190 | 12321301 | O リング | 1 |
| 25 | 43224425 | 889855048 | O リング | 1 |
| 26 | 31119937 | 743119045 | トリムド形ばね座金組込六角ボルト | 3 |
| 27 | 43224775 | 743119047 | トリムド形ばね座金組込六角ボルト | 12 |
| 28 | 43213216 | 734532074 | 六角穴付ボルト( ワッシャー 付) | 4 |
| 29 | 43201605 | 854255008 | シールワッシャ | 4 |
| 30 | 60923835 | 11848001 | SE-25 ワンタッチカップリングクミ | 2 |
| 31 | 60923948 | 11748901 | SE-25 カムロックタケノコクミ | 2 |
| 32 | 60923792 | 11380701 | カムロックパッキン ( ツバ付 )25mm | 2 |
| 33 | 60923957 | 11380301 | カムロック本体 25mm | 2 |
| 34 | 60923808 | 11402801 | カムロック本体パッキン (25mm) | 2 |
| 35 | 43215910 | 11383705 | SE-25 吸入ホース | 1 |
| 36 | 43227076 | 34078101 | SM-25 カップリング | 1 |
| 37 | 43227119 | 34078401 | SM-25 25×15竹の子ニップル | 1 |
| 38 | 43227110 | 34078301 | SM-25 25×20竹の子ニップル | 1 |
| 39 | 43227085 | 34006501 | SM-25 カップリングパッキン | 1 |
| 40 | 62829647 | 11819301 | SE-25 ストレーナークミ ( オモリナシ ) | 1 |
| 41 | 43191988 | 940019022 | ホースバンド | 1 |
| 42 | 43221720 | 940019026 | ホースバンド | 1 |
| 43 | 43224154 | 940019032 | ホースバンド | 3 |
| 44 | 43225028 | 889955025 | O リング | 2 |


