曜日別特売

ハイデルスポンプ 4サイクル KH-50GT

ハイデルスポンプ 4サイクル KH-50GT - 工進

田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径50ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き
ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)

用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に仕様ツインフランジ(吐出2サイズ)付属品ストレーナー1個、ホースバンド50mm3個、15・20・25mm各1個、ワンタッチカップリング2個、カップリングクミ1個、タケノコニップル25mmx20mm・25mmx15mm各1個、止水キャップ1個、エンジン工具一式トラスコ品番405-1131材質ポンプ部ADC質量(kg)23タイプツインフランジ(吐出2サイズ)種類エンジンポンプ全揚程(m)30本体質量(kg)23最大吐出量(L/min)600/210定格出力(kW)2.1/3600rpm使用燃料自動車用無鉛ガソリン騒音値(dB)-吸入揚程(m)8吐出量(L/min)210(25mm)、600(50mm)燃料タンク容量(L)2プラグNGK:BPR6ES/DENSO:W20EPR-U連続運転時間(h)約2時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)379×510×413エンジンタイプGX-120エンジンメーカーホンダエンジン形式ホンダGX120(118CC)最大出力(kW)2.6/3600rpm口径(mm)50(吸入)、50・25(吐出)吸入/吐出口径50/25アズワン品番64-6358-19出力(kW/min-1)(常用)2.1/3600、(最大)2.6/4000エンジンオイル量(L)0.56内容量1台
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
※汚水や異物水には使用できません。
※使用する燃料、オイル等をよくご確認の上ご使用下さい 。
※ホースは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58419277KH-50GT
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

部品検索用展開図:ハイデルスポンプ 4サイクル KH-50GT

No.注文コード品番品名構成数
14321629612019502ポンプケース1
24322460811266203吸入フランジ1
34321631411266501チャッキバルブ1
4863368351180780220A プラグクミ2
54321143911257907フランジブラケット1
64321144811353303渦巻室1
74321145711353202インペラ1
84323313912084701ツイン吐出フランジ1
94322466911054102吐出フランジパッキン1
104323315712707001KM-50-1 ベースクミ1
126282966511815901ストレーナークミ1
134322707634078101カップリング1
144322418834078201竹の子ニップル1
154322708534006501カップリングパッキン1
16432271193407840125 × 15 竹の子ニップル1
17432271103407830125 × 20 竹の子ニップル1
1843224818940019060ホースバンド3
1943224154940019032ホースバンド1
2043221720940019026ホースバンド1
2143191988940019022ホースバンド1
224322441611501401Oリング1
234322475711279201Oリング1
2431119937743119045トリムド形ばね座金組込六角ボルト3
2543224775743119047トリムド形ばね座金組込六角ボルト4
2643211694743119051トリムド形ばね座金組込六角ボルト4
2743224459743119046トリムド形ばね座金組込六角ボルト4
2843216890734532076六角穴付ボルト4
2943201605854255008シールワッシャー4
3031119946827419008六角ナット4
314321148411046601インペラ調整ワッシャー1
324323336711068803メカニカルシール1
334323337612091806SEH-50X-AAO-5(KH-50GT) 銘板1
344321643612800501樹脂ワンタッチカップリングクミ2
356092402711800301樹脂カムロック竹の子(レバー付)2
366092400212047901カムロックパッキン ( ツバ付)2
376092403612021102樹脂カムロック本体2
386092401812021301樹脂カムロック本体パッキン2
394323343711742302止水キャップクミ (25/50)1
404323488912230701SE 斜めサイドパネルラベル1
4143225028889955025O リング2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする