曜日別特売

ハイデルスポンプ 三菱4サイクル SEM-50GB

ハイデルスポンプ 三菱4サイクル SEM-50GB - 工進ハイデルスポンプ 三菱4サイクル SEM-50GB - 工進ハイデルスポンプ 三菱4サイクル SEM-50GB - 工進ハイデルスポンプ 三菱4サイクル SEM-50GB - 工進ハイデルスポンプ 三菱4サイクル SEM-50GB - 工進ハイデルスポンプ 三菱4サイクル SEM-50GB - 工進

田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径50ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き
ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)

用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、エンジン工具一式質量(kg)25.9種類ハイデルスポンプ出力エンジン:定格4.7PS 最大6.3PSタンク容量(L)約3.1口径(Φmm)50全揚程(m)26本体質量(kg)25.9最大吐出量(L/min)560定格出力(kW)3.4/3600rpm使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8燃料タンク容量(L)3.1プラグNGK:BP6HS連続運転時間(h)約2時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×495×435エンジンタイプ空冷4サイクル 三菱GB13G(181CC)エンジン形式三菱GB13G(181CC)始動方式リコイルスターター方式最大出力(kW)4.6吸入/吐出口径50エンジンオイル量(L)1.55運転時間(時間)約2内容量1台
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
※汚水や異物水には使用できません。
※使用する燃料、オイル等をよくご確認の上ご使用下さい 。
※ホースは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62759893SEM-50GB
オープン
61,980
68,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

部品検索用展開図:ハイデルスポンプ 三菱4サイクル SEM-50GB

No.注文コード品番品名構成数
14321629612019502SE-50X ポンプケース (KOSHIN ロゴ )1
24321102811266204SE-50X 吸入フランジ (PS・ ショット )1
34321631411266503SE-50X チャッキバルブ1
4863368351180780220A プラグクミ2
54321143911257907SE-50X フランジブラケット1
64321144811353303SE-50X-1 渦巻室1
74321145711353202SE-50X-1 インペラ1
84322466011055605SE-50L-1 吐出フランジ (H・PS・ マークツキ )1
94322466911054102SE-50L-1 吐出フランジパッキン1
104321110712717701SEM-50GB ベースクミ1
114321148411046601SE-50L インペラ調整ワッシャー3
134321150011068804SE-50L メカニカルシールT1
144322441611501401O リング1
154321650611279202O リング1
1631119937743119045トリムド形ばね座金組込六角ボルト3
1743224775743119047トリムド形ばね座金組込六角ボルト4
1843211694743119051トリムド形ばね座金組込六角ボルト4
1943224459743119046トリムド形ばね座金組込六角ボルト4
2031119946827419008六角ナット4
2143216890734532076六角穴付ボルト( ワッシャー 付)4
2243201605854255008シールワッシャ4
234321643612800501SE-50 樹脂ワンタッチカップリングクミ2
246092402711800301樹脂カムロック竹の子 / レバー付 2”2
256092400212047901SE-50 カムロックパッキン ( ツバ付)2
266092403612021102樹脂カムロック本体 (2”)2
276092401812021301樹脂カムロック本体パッキン (2”)2
286282966511835001SE-50X ストレーナークミ ( オモリ付)1
2943224818940019060ホースバンドΦ603
304321129912272002SEM-50GB-AAA-1 銘板1
314323488912230701SE 斜めサイドパネルラベル1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする