ハイデルスエンジンポンプ 工進エンジン搭載 SEV-50X

ハイデルスエンジンポンプ 工進エンジン搭載 SEV-50X - 工進ハイデルスエンジンポンプ 工進エンジン搭載 SEV-50X - 工進ハイデルスエンジンポンプ 工進エンジン搭載 SEV-50X - 工進ハイデルスエンジンポンプ 工進エンジン搭載 SEV-50X - 工進ハイデルスエンジンポンプ 工進エンジン搭載 SEV-50X - 工進ハイデルスエンジンポンプ 工進エンジン搭載 SEV-50X - 工進ハイデルスエンジンポンプ 工進エンジン搭載 SEV-50X - 工進

田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径50ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き
ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)

用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、エンジン工具一式トラスコ品番827-9877材質ポンプ部ADC質量(kg)25.2口径(Φmm)50全揚程(m)27本体質量(kg)25.2最大吐出量(L/min)620定格出力(kW)3.1/3600rpm使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8燃料タンク容量(L)3.6プラグF6RTC/NGK:BPR6ES連続運転時間(h)約2.6時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×539×413エンジン形式工進K180(179CC)最大出力(kW)3.5/3600rpm吸入/吐出口径50アズワン品番64-6358-48エンジンオイル量(L)0.6パーツリストあり内容量1台
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
※汚水や異物水には使用できません。
※使用する燃料、オイル等をよくご確認の上ご使用下さい 。
※ホースは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57346792SEV-50X
オープン
45,980
50,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

部品検索用展開図:ハイデルスエンジンポンプ 工進エンジン搭載 SEV-50X

No.注文コード品番品名構成数
14321629612019502ポンプケース1
24322460811266203吸入フランジ1
34321631411266502チャッキバルブ1
4863368351180780220A プラグクミ2
54321633912122602フランジブラケット1
64321634812093402渦巻室1
74321635712122701インペラ1
84321636611055606吐出フランジ1
94322466911054102吐出フランジパッキン1
104321638412845003SEV-50X-AAA-2 ベースクミ1
114321671611049102インペラ調整ワッシャー3
134321675011066402メカニカルシール1
146282966511815901ストレーナークミ1
1543224818940019060ホースバンド3
164321643612800501樹脂ワンタッチカップリングクミ2
176092402711800301樹脂カムロック竹の子レバー付 (2”)2
186092400212047901カムロックパッキン ( ツバ付)2
196092403612021102樹脂カムロック本体 (2”)2
206092401812021301樹脂カムロック本体パッキン (2”)2
214321648812148605SEV-50X-AAA-4 銘板1
224321649711501402O リング1
234321650611279202O リング1
2431119937743119045トリムド形ばね座金組込六角ボルト3
2543224775743119047トリムド形ばね座金組込六角ボルト4
2643173700743119053トリムド形ばね座金組込六角ボルト4
2743224459743119046トリムド形ばね座金組込六角ボルト4
2843216890734532076六角穴付ボルト4
2943201605854255008シールワッシャ4
3031119946827419008六角ナット4
314323488912230701SE 斜めサイドパネルラベル1
3243225028889955025O リング2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする