スライドスイッチ DIP型 8極 ガル・ウィング

スライドスイッチ DIP型 8極 ガル・ウィング - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

業界最薄 実装高 1.45mm
業界初 端子ピッチ 1mm
洗浄不可
ノブ高さ0.2mmで操作性良好
回路1, 2, 3, 4, 8bits、On方向Upper, lower、端子スルーホール, ガル・ウィングの計16タイプ

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68639999CVS-08B
オープン
429
472(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする