フォスター電機
スピーカーボックス 1台
付属品
木ネジ4個、ワッシャー4個
形式
バスレフ型
板厚・材質
t9パーティクルボード
内容量
1台
注意
※スピーカーユニットは別売りになります。別途ご用意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
周波数(Hz)
容量(L)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
取付ユニット
総質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68639701
P1000-E
チューニング:82
3.6
121×243×179
P1000K、FE103En、FF105WK
約1.15
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68639676
P800-E
チューニング:101
1.86
100×200×148
P800K、FE83En、FF85WK
0.8
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください