曜日別特売

LED表示灯(Φ7 緑)

LED表示灯(Φ7 緑) - 三成電器製作所LED表示灯(Φ7 緑) - 三成電器製作所LED表示灯(Φ7 緑) - 三成電器製作所LED表示灯(Φ7 緑) - 三成電器製作所
形状六角ナット形材質(本体)真鍮スズコバルトメッキ発光色端子金具はんだ付け用端子色(本体)シルバー内蔵抵抗器パネル取付方式ナット締め絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68638836CTL-713-G-24V24/15mA
オープン
639
703(税込)
6日以内出荷
返品不可
68638861CTL-714-G-6V6/20mA
オープン
639
703(税込)
6日以内出荷
返品不可
68638888CTL-714-G-12V12/20mA
オープン
669
736(税込)
6日以内出荷
返品不可
68638906CTL-714-G-24V24/15mA
オープン
669
736(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする