曜日別特売

セラミックピンゲージ

セラミックピンゲージ - SK(新潟精機)セラミックピンゲージ - SK(新潟精機)

鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。
サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。
非磁性体のため磁気を帯びることがないです。
キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。
プラスチックケース付です。

用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1951件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
径精度(μm)
直径不同(μm)
真円度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68682769CAA 0.50mm0.5×38×0.5±1.01.60.8
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
68682778CAA 0.51mm0.51×38×0.51±1.01.60.8
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
68682787CAA 0.52mm0.52×38×0.52±1.01.60.8
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
68682796CAA 0.53mm0.53×38×0.53±1.01.60.8
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
68682805CAA 0.54mm0.54×38×0.54±1.01.60.8
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
68682821CAA 0.55mm0.55×38×0.55±1.01.60.8
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
68682830CAA 0.56mm0.56×38×0.56±1.01.60.8
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
68682839CAA 0.57mm0.57×38×0.57±1.01.60.8
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
68682848CAA 0.58mm0.58×38×0.58±1.01.60.8
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
68682857CAA 0.59mm0.59×38×0.59±1.01.60.8
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
68682866CAA 0.60mm0.6×38×0.6±1.01.60.8
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
68682875CAA 0.61mm0.61×38×0.61±1.01.60.8
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
68682891CAA 0.62mm0.62×38×0.62±1.01.60.8
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
68682900CAA 0.63mm0.63×38×0.63±1.01.60.8
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
68682909CAA 0.64mm0.64×38×0.64±1.01.60.8
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
68682918CAA 0.65mm0.65×38×0.65±1.01.60.8
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
68682927CAA 0.66mm0.66×38×0.66±1.01.60.8
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
68682936CAA 0.67mm0.67×38×0.67±1.01.60.8
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
68682945CAA 0.68mm0.68×38×0.68±1.01.60.8
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
68682961CAA 0.69mm0.69×38×0.69±1.01.60.8
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
68682970CAA 0.70mm0.7×38×0.7±1.01.60.8
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
68682979CAA 0.71mm0.71×38×0.71±1.01.60.8
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
68682988CAA 0.72mm0.72×38×0.72±1.01.60.8
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
68682997CAA 0.73mm0.73×38×0.73±1.01.60.8
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
68683006CAA 0.74mm0.74×38×0.74±1.01.60.8
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
68683015CAA 0.75mm0.75×38×0.75±1.01.60.8
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
68683031CAA 0.76mm0.76×38×0.76±1.01.60.8
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
68683040CAA 0.77mm0.77×38×0.77±1.01.60.8
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
68683049CAA 0.78mm0.78×38×0.78±1.01.60.8
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
68683058CAA 0.79mm0.79×38×0.79±1.01.60.8
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
68683067CAA 0.80mm0.8×38×0.8±1.01.60.8
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
68683076CAA 0.81mm0.81×38×0.81±1.01.60.8
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
68683085CAA 0.82mm0.82×38×0.82±1.01.60.8
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
68683101CAA 0.83mm0.83×38×0.83±1.01.60.8
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
68683110CAA 0.84mm0.84×38×0.84±1.01.60.8
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
68683119CAA 0.85mm0.85×38×0.85±1.01.60.8
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
68683128CAA 0.86mm0.86×38×0.86±1.01.60.8
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
68683137CAA 0.87mm0.87×38×0.87±1.01.60.8
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
68683146CAA 0.88mm0.88×38×0.88±1.01.60.8
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
68683155CAA 0.89mm0.89×38×0.89±1.01.60.8
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
68683171CAA 0.90mm0.9×38×0.9±1.01.60.8
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
68683180CAA 0.91mm0.91×38×0.91±1.01.60.8
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
68683189CAA 0.92mm0.92×38×0.92±1.01.60.8
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
68683198CAA 0.93mm0.93×38×0.93±1.01.60.8
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
68683207CAA 0.94mm0.94×38×0.94±1.01.60.8
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
68683216CAA 0.95mm0.95×38×0.95±1.01.60.8
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
68683225CAA 0.96mm0.96×38×0.96±1.01.60.8
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
68683241CAA 0.97mm0.97×38×0.97±1.01.60.8
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
68683250CAA 0.98mm0.98×38×0.98±1.01.60.8
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
68683259CAA 0.99mm0.99×38×0.99±1.01.60.8
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする